代表画像

WNMG060402E-ZF NS9530 ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) タンガロイ 84193490 WNMG060402E-ZF NS9530 ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) タンガロイ 84193490

ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状六角形インサート 種別NS9530 注文コード84193490 品番WNMG060402E-ZF NS9530
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はコーナーR・形状・種別など12種類から選べます 他の種類を見る
種別NS9530 形状六角形インサート 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)水平方向:6.5 逃げ角(度)80 内接円(mm)9.525 取付穴径(Φmm)3.81 コーナー半径Re(mm)0.2 最大送り(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.2 最大切込み(mm)1.5 最小送り(mm)0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする