仕様●記録メディア(動画):SDカード(2スロット)●記録メディア(静止画):SDカード(2スロット)●有効画素数(動画):829万画素●CCD数・仕様:1.0型CMOSセンサー●モニタサイズ:3.5型●光学ズーム倍率:15倍●フィルター径:58mm●電源キット:付属 バッテリーパック BP-A30、コンパクトパワーアダプター CA-CP200 L、チャージャー CG-A20●アスベスト:0●その他環境及び安全規格:VCCI 対応●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●本体サイズ(H):173mm●本体サイズ(W):168mm●本体サイズ(D):333mm●本体重量:2010g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):CA-CP200 L/BP-A30●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4215-61