Canon
Canonの トナー/インク
Canonの トナーカートリッジ/感光体
Canonの トナー/感光体(ブラザー対応)
ドラムカートリッジ502 ブラック CRG-502BLKDRM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84245685
品番
9628A001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,300
LBP5900時:50000ページ印刷可能 LBP5600時:45000ページ印刷可能
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120105●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4512-02
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。