仕様●製品タイプ:ナビゲーションシステム・GPSオプション●Taoglas社製「AA.170.301111」。Beidou、GPS、GLONASSに対応する周波数バンド1.561GHz/1.575GHz/1.602GHz、ゲイン5.76dBi/4.46dBi/5.98dBiの防水防塵(IP65)構造アクティブアンテナです。●底面に磁石が組み込まれており金属面に吸着可能。●同軸ケーブル長3m、先端コネクタはSMA (オス)。●対象製品:EB-SL78M1(変換ケーブルEB-SL-CAB011が必要) / EB-RC7630(-BN)(-BNは変換ケーブルEB-SL-CAB011が必要)/ EB-SL01G2 / LE-270GR●コード番号:LN600E9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7730-98