アナログRGBケーブル 10M DSUB15オスメス フル結線

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84254584 品番FHD15MF-10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400

接続可能なVGA分配器とPC間を接続可能、ディスプレイ情報(EDID)も伝送可能な全結線、普通のVGAケーブルとしてPCモニタ間の接続などにも完全互換です。

仕様●製品タイプ:ディスプレイケーブル●ケーブル長:10m●ケーブル長:10m●コネクタ:ミニD-sub15ピン【オス】〜ミニD-sub15ピン【メス】●直径:7mm●重量:0.60kg●無償保証期間:3年●コード番号:H0A00BX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7573-82
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする