スリー・アールシステム
スリー・アールシステムの ステージ/画像処理
スリー・アールシステムの 画像処理
スリー・アールシステムの カメラモジュール
USB接続デジタル顕微鏡 200倍モデル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84255485
品番
3R-MSUSB401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,790
USB接続デジタル顕微鏡
高照度白色LED×8
解像度:表示するTVにずる
USBケーブルにて給電
外形:Φ36〜135mm
重量:約56g
仕様
●製品タイプ:PCカメラ●製品シリーズ:Anyty●仕様:光学/デジタルズーム_詳細:10倍〜200倍、マニュアルフォーカス●コンピュータ動作環境:windowsVista、windows7●本体外形寸法:Φ36x135mm●電源:USB給電●保証期間:1年間●コード番号:C56005X●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7487-57
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。