VA-6661 6.5mm Male to 3.5mm Female 変換AUXアダプター Blue VENTION 84260839

6.5mm Male to 3.5mm Female 変換AUXアダプター Blue

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84260839品番VA-6661
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700

【VAB-S01】6.5mm Male to 3.5mm Female Audio アダプター Blue/VENTION

仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:Vention、商品名:6.5mm Male to 3.5mm Female Audio Adapter、モデル:VAB-S01、カラー:ブルー、インターフェイス:6.5mmオス/3.5mmメス、インターフェイス加工:金メッキ、プラグ素材:銅、シェル:焼き付け塗料、保証:1年、パッケージ:PEバッグ●製品タイプ:ケーブルアダプタ●ブランド:Vention●商品名:6.5mm Male to 3.5mm Female Audio Adapter●モデル:VAB-S01●カラー:ブルー●インターフェイス:6.5mmオス/3.5mmメス●インターフェイス加工:金メッキ●プラグ素材:銅●シェル:焼き付け塗料●保証:1年●パッケージ:PEバッグ●コード番号:V0O008C●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7896-14
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする