PP-100-2/PP-100-3用 CD/DVD/BDドライブ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84260970 品番BDEPR1EP2
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ディスクデュプリケーター専用のメカニズムを搭載。バラツキを抑え、高い書き込み品質のディスクを作成することが出来ます。

仕様●トレイ開閉回数:往復30000回または、書き込み合計時間:1000時間(CDのみ:500時間、DVDのみ500時間、Blu-ray Discのみ:1000時間)●書き込み/読み込み合計時間:2000時間●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230731●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4215-80
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする