EPSON
EPSONの クリーンルーム用清掃用品
EPSONの クリーンルーム用粘着ローラー
財務会計伝票用紙 A4白紙 3分割/パンチ穴 100枚
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
84261094
品番
AZ42PT
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
A4白紙振替伝票 3分割ミシン目入 100枚イリ
仕様
●タイプ:カット紙●サイズ(規格):A4●カラー:白●備考:A4(3分割/パンチ穴)・ページプリンター用●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4215-79
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。