仕様●記録メディア(動画):SDカード(2スロット)SD/SDHC/SDXCカード(UHS-U非対応)●記録メディア(静止画):SDカード(2スロット)SD/SDHC/SDXCカード(UHS-U非対応)●有効画素数(動画):829万画素●CCD数・仕様:1/2.3型CMOSセンサー●モニタサイズ:3.5型●光学ズーム倍率:20倍●フィルター径:58mm●電源キット:付属 バッテリーパック BP-820、USB電源アダプター PD-E1●アスベスト:非含有●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●本体サイズ(H):84mm●本体サイズ(W):109mm●本体サイズ(D):182mm●本体重量:740g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象同梱品あり USB電源アダプターPD-E1●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4215-58