置き楽スプーンスパチュラ 黒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84262300 品番-
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

オーストラリア・ドリームファームブランドのキッチン雑貨です。
ウェーブ形状で、置いても先端がテーブルに付きません。
大さじ小さじの目盛り付で計量スプーンいらず。
先端がシリコン製、柄がナイロン製の多機能スプーンスパチュラです。

仕様●寸法:275×56×29mm●材質:シリコン樹脂、ナイロン樹脂●重量:72g●耐冷・耐熱温度:先端部分/260℃、柄部分/約210℃ アズワン品番67-7420-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする