ミドルタワーPC/Corei5/HDD2TBx2 HWRAID

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84270009 品番VPC-3100-BS3811AH10001000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥533,190

第8世代のIntel Core プロセッサシリーズを搭載したBTO仕様の産業向けコンピュータです。

仕様●製品タイプ:デスクトップ・タワー(スリム型含む)●CPU動作周波数:3GHz●メモリ 標準容量:8GB●HDD等 標準容量:4TB●設置タイプ:デスクトップ; ウォールマウント●サポートOS:Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit●CPUソケット:LGA1151●プロセッサ:Core i7-8700; Core i5-8500; Celeron G4900; Q370●メモリ:8GB●RAS:ハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); リモートパワーオン; リモートリセット; ウォッチドッグタイマ●セキュリティ (TPM):TCG TPM 2.0【インターフェイス】●ディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI; 1x DVI-I●LAN:3x 1000BASE-T●オーディオ:1x Line out; 1x Line in; 1x Mic-in●I/O:4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 4x USB2.0; 4x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485●拡張バス:1x PCI Express(x16); 2x PCI Express(x4); 1x PCI●ドライブベイ:2x 3.5-inch bay (SATA); 1x 2.5-inch shadow bay (SATA)●入力電圧:100 〜 240VAC●使用周囲温度:5 〜 40℃●保存周囲温度:-20 〜 60℃●コード番号:CT104HT●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7508-78
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする