コードレスカールアイロン ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84274787 品番KHR1320W
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

コードレスタイプのカールアイロン
2段階温度切換え、最高温度約180℃、パイプ径25mm
専用ACアダプター付。本体側USB TypeC充電対応
海外使用OK&収納キャップ付きで旅行にも便利

仕様●温度調節:2段階(約140/180℃)●パイプ:セラミックコーティング●パイプ最高温度:約180 ℃●パイプ径:25mm●使用電池:リチウムイオン充電池●充電時間/持続時間:充電時間約4時間、持続時間約20分●メインスイッチ:ON-OFF●コードの長さ:約1.0m●サイズ:約231(W)×34(D)×50(H)mm●質量:約170gパイプカバー含まず●付属品:USB-ACアダプター、USBケーブル、パイプカバー、取扱説明書(保証書付) アズワン品番67-7420-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする