CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの ロッドレスシリンダ
CKDの マグネット式
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
1050
注文コード
84275265
品番
SRL3-G-LB1-25B-1050-M2H3-D-AR
参考基準価格(税別)
¥127,070
販売価格(税込)
¥125,813
販売価格(税別)
¥
114,375
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・シリンダ内径・ストローク
など
3391
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
1050
作動方式
複動・樹脂ガイド形
シリンダ内径(Φmm)
25
種類
-
使用流体
圧縮空気
環境
汎用
CADデータダウンロード