仕様●商品詳細:AT-GS910/26XST-N7(RoHS対応)は、標準ポートに 10/100/1000BASE-Tを24ポート、アップリンクに 100/1G/2.5G/5G/10GBASE-Tのマルチギガポートを1ポート、SFP+スロットを1スロット備えた内蔵電源型のギガビットイーサネット・スイッチ(アカデミック:デリスタ保守7年付)です。●製品タイプ:スイッチングハブ●仕様:AT-GS910/26XST-N7(RoHS対応)は、標準ポートに 10/100/1000BASE-Tを24ポート、アップリンクに 100/1G/2.5G/5G/10GBASE-Tのマルチギガポートを1ポート、SFP+スロットを1スロット備えた内蔵電源型のギガビットイーサネット・スイッチ(アカデミック:デリスタ保守7年付)です。●製品タイプ:スイッチングハブ●LAN伝送速度:1000Mbps/100Mbps/10Mbps●LANポート数:25 - 48ポート●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:適合●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:未対応●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AL10L3U●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7451-67