10GBASE-SR SFP+ Module 5年先出しセンドバック保守バンドル品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84277946 品番PN59021B5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥141,030

10GBASE-SR SFP+ Module 5年先出しセンドバック保守バンドル品

仕様●製品タイプ:ネットワーク機器・通信機器オプション●適合ケーブル:マルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm)●外形寸法:H9 W15 D57mm(突起部除く)●質量:17g●コード番号:M1N00AD●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7734-37
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする