画像準備中

TS 3.5型 300GB 10K SAS 12Gb HS 512n HDD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84278199 品番7XB7A00063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,000

TS 3.5型 300GB 10K SAS 12Gb HS 512n HDD

仕様●製品タイプ:内蔵HDD(3.5インチ)●標準記憶容量:300GB●フォーム・ファクタ:3.5インチ●容量:300GB●接続:SAS●RPM:10000●コード番号:L0112E2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7684-77
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする