SRL3-LB-20N-300 SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD 84281583

SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)300 注文コード84281583 品番SRL3-LB-20N-300
参考基準価格(税別)¥42,680 販売価格(税込) ¥42,199
販売価格(税別)
38,363
この商品はチューブ内径・シリンダ内径・ストロークなど3392種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)300 作動方式複動・標準形 シリンダ内径(Φmm)20 種類- 使用流体圧縮空気 環境汎用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする