仕様●商品サイズ(約):144×117×高さ36mm●容量:290mL●原料樹脂:ポリプロピレン(耐熱温度140度)●使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤●加工方法:練込●加工部位:全体●SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。●すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。●高周波加熱専用であるため、直火・オーブンおよびグリルは絶対に使用しないでください。●※煮沸消毒はしないでください。●漂泊するときは、台所用塩素系漂白剤をご使用ください。
アズワン品番68-0515-66