1.35m×10m 換気トンネルシート 日本マタイ 84295034 1.35m×10m 換気トンネルシート 日本マタイ 84295034

換気トンネルシート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84295034 品番 1.35m×10m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,300
販売価格(税別)
2,091

雨よけ側面換気穴アキ保温トンネルシート。優れた保温力で日中の太陽エネルギーを効率よくとらえ、夜間の冷え込みは密閉トンネルと大差ありません。
換気不要…高湿高温の換気作業の省力化できます。換気により、昼夜の温度差が極端にならず、健康な作物が育ちます。
両側性に2.5cmΦの換気口が3列ずつあいています。天井部分は穴なしで、雨が作物にかかりにくいので病気予防にもなります。
スムーズな作業性…従来の塩化ビニールに比べ軽く、べたつかないので展張作業が楽です。

使用方法
(1)幅70〜100cmのウネに使い易い幅になってます。
(2)市販のトンネル支柱などを約50cm間隔にたてます。
(3)フィルムを上から、しわ・たるみがないように貼ります。
(4)端は土に埋め込みます。フィルムの上もトンネル支柱で押さえます。
幅(m)1.35 長さ(m)10 透明 材質ポリオレフィン系フィルム(三層構造) 厚さ(mm)0.05 用途換気トンネルシート 使用目的トンネル栽培
注意
※シートには裏表があります。外側からシートの印刷文字が正しく読めるように展張して下さい。
※シートの展張はしわ・たるみを伸ばす程度に軽く引っ張って下さい。
※使用後は土汚れなどを軽く水洗いし、子供の手の届かない室内の冷暗所に保管して下さい。
※燃えます。火気に近づけないで下さい。
※換気トンネルシートは塩化ビニールではありません。もし、もやしても有害なガスは発生しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
トンネル栽培
農・林・水産業

期待通りでそれ以上でも以下でもなく、それ相当であった。

対象商品:
84295059
2024-01-04
用途:
早期植え付け
不動産業

寒い時期に発芽を促したい時でも、このトンネルシートをしていると発芽が揃い成長も早いです。換気用の穴が空いているので水やり不要、外気温度との差は約10~15℃です

2人が参考にしています
対象商品:
84295034
2023-04-18
用途:
西瓜栽培用トンネル被覆資材
農・林・水産業

例年、スイカのトンネル栽培を行っている。トンネル被覆資材に塩ビを使用していたが、今回初めて本農PO資材を使用した。軽くて扱い易かった。伸縮性はやや劣るが、塩ビ被覆時と同様に被覆で来てひとまず安堵した。この状態で収穫期まで異常起きないことを期待する。

1人が参考にしています
対象商品:
84295059
2023-02-13
用途:
野菜の栽培
製造業

ホームセンターに穴あきトンネルがなくてこちらで購入しました。
種類やサイズが豊富で助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする