雨よけ側面換気穴アキ保温トンネルシート。優れた保温力で日中の太陽エネルギーを効率よくとらえ、夜間の冷え込みは密閉トンネルと大差ありません。 換気不要…高湿高温の換気作業の省力化できます。換気により、昼夜の温度差が極端にならず、健康な作物が育ちます。 両側性に2.5cmΦの換気口が3列ずつあいています。天井部分は穴なしで、雨が作物にかかりにくいので病気予防にもなります。 スムーズな作業性…従来の塩化ビニールに比べ軽く、べたつかないので展張作業が楽です。
期待通りでそれ以上でも以下でもなく、それ相当であった。
寒い時期に発芽を促したい時でも、このトンネルシートをしていると発芽が揃い成長も早いです。換気用の穴が空いているので水やり不要、外気温度との差は約10~15℃です
例年、スイカのトンネル栽培を行っている。トンネル被覆資材に塩ビを使用していたが、今回初めて本農PO資材を使用した。軽くて扱い易かった。伸縮性はやや劣るが、塩ビ被覆時と同様に被覆で来てひとまず安堵した。この状態で収穫期まで異常起きないことを期待する。
ホームセンターに穴あきトンネルがなくてこちらで購入しました。種類やサイズが豊富で助かりました。