MANN-FILTER
MANN-FILTERの エンジン関連
MANN-FILTERの オイルフィルター関連工具
MANN-FILTERの オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
エアードライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84295306
品番
TB1394/16X
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
改良システム保護用合体フィルター付き
ガスケットつき
仕様
●A:136mm●B:100mm●C:111mm●G:M39×15mm●H:164mm
アズワン品番
67-9263-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません