ガス圧力調節器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84295358 品番-
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は57,999円となります。
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

PHC社CO2インキュベーター/マルチガスインキュベーター推奨オプションです

仕様●適用ガス:炭酸ガス、窒素ガス、酸素ガス●入口圧力:max11.8Mpa●出口圧力:0.1MPa、●流量:max 6L/min(連続10分以内) アズワン品番67-9232-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする