500mL培地ボトル スクエア PETG 滅菌 24個入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24個) 注文コード84295480 品番229788
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

軽量なプラスチック素材は、ガラスよりも取り扱いが簡単で安全です。
正方形のメディアボトル形状で、冷蔵保管エリアのスペースを節約します。
PETボトルには、はっきりと印刷された目盛りと明確なマーキングエリアがあります。
PETGボトルには、目盛りが成形されています。
すべてのボトルは無菌で、個別包装またはトレイ包装が可能
「ETおよびPETGの両素材は、ポリスチレンと比較してガス透過性を低減し、溶液の安定性を向上させます。使用温度範囲:-80℃〜60℃

仕様●サイズ(W×D×H):76.8×76.8×173.5mm●Non-pyrogenic●色:ボトル/透明、キャップ/グリーン●材質:ボトル/ポリエチレンテレフタレート、キャップ/HDPE●容量:650mL●目盛り付●RNase/Dnase Free アズワン品番68-0311-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする