曜日別特売
W-40 水油両用マット 100枚入 カクイ 84295577

水油両用マット 100枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード84295577品番W-40
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

環境にやさしい天然繊維主体。多種多様な廃液吸着シート。
水溶性薬品、有機溶剤などの吸着、処理に適しています。
高品質!抜群の吸着力(自重の約30倍以上)。
高機能!吸着面にフィット。吸着スピードが早い。吸着後の保持力に優れています。
環境配慮!天然繊維主体 焼却時でのCO2発生が少なくなります。
酸・アルカリ性液体は希釈濃度20%が対応上限です。
吸着される油または液体の性質に応じ怪我や危険のないようにお取り扱いにご注意ください。
廃棄は地域行政のきまりに従ってください。

仕様●素材:植物系天然繊維主体●サイズ(cm):40x50x0.4●重量(g/枚):30●吸着量:1枚/水溶性薬品・有機溶剤 約1.1リットル●適用:水溶性液体、溶剤、薬剤、鉱物油、動植物油アズワン品番67-9213-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする