サイエルインターナショナル
360°ドライブーレコーダー リアカメラ付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84295857
品番
MW-RE360
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
リアカメラ付き。
全方位死角なし。
360度広角カメラ搭載。
タッチパネルで操作しやすい。
コンパクトサイズなので運転中視界の邪魔になりにくい。
仕様
●画面:4.5インチカラー タッチパネル式●動画解像度:1440×1440 24FPS●カメラ画素数:約300万画素●視野角:360度超広角レンズ●対応メモリー:16GB-128GB MicroSDカード(Class10以上)●記録方式:動画/h.264、静止画/JPEG●対応電源:シガーソケット電源12V車専用●音声記録:対応●本体サイズ:129(W)×77(H)×18.5(D)mm(突起部除く)●重量:約322g●付属品:本体、シガーケーブル(約350cm)、ホルダー、USBケーブル、リアカメラ接続用ケーブル、リアカメラ、日本語取扱説明書
アズワン品番
67-9337-66