衝撃ロガー G-TAG ShockView

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84296207 品番GT200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

物流過程での落下衝撃事象の記録や、落下試験での衝撃計測に使用できる衝撃ロガーです。
衝撃発生時の3軸加速度(最大200G)と発生時刻を記録します。
全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。
レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。
小型サイズでありながら最長20日間連続駆動が可能です。
小さい加速度からデータを上書きする機能により最大発生加速度を確実に記録します。

仕様●加速度センサ:±200G(3軸)●サンプリングレート:1600Hz(0.625ms)●記録データ:衝撃発生時刻、3軸最大加速度●計測方法:加速度トリガー方式●閾値設置:5、10、15、20、25、37、50、75、100Gから任意設定●通信部:Bluetooth●電源:コイン電池 CR2032×1●計測日数:最大20日(無線通信OFFモード、常温環境にて)、約40時間(通信ONモード、常温環境にて)●記録データ容量:最大200データ(データ上書き機能付)●サイズ/質量:67×31×11mm/23g●保護等級:IP54相当●アプリ対応OS:iOS 11以上/Android 9,10,11●アプリ機能:計測設定、データ表示、レポート作成(PDFメール送付)●電波法認証国:日本 アズワン品番67-9249-98

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする