プログレード スピードおろし容器ザル付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84296767 品番PG-634
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,270

容器ざる付きで水がよく切れる。
縦おろしで粗めのシャキシャキ食感、円おろしできめ細かいふわふわ食感の2種類のおろしができる。

仕様●材質●▼本体:ポリプロピレン●▼刃:ステンレス鋼●▼容器:AS樹脂●▼ザル:ポリプロピレン●耐冷温度:本体/110度、容器/100度、ザル/110度 アズワン品番67-9247-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする