アルミス
アルミスの 作業台
アルミスの 汎用タイプ
選果作業台
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84296776
品番
ASD-20065
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
天板はコンテナや手かごを動かしやすいアルミ板採用。
脚の高さ60〜90cmの自在伸縮調節付き。
太ゴム8cm自在脚仕様。
脚は折りたたみ可能で収納に便利。
仕様
●サイズ:約幅2000×奥650×高600〜900mm ※4脚伸縮式●重量:約18.2kg●積載耐荷重:約120kg●主な素材:本体/アルミ合金、脚/ゴム
アズワン品番
67-8772-17