アークレイ
アークレイの 食事関連
アークレイの 食品・介護食
アークレイの 介護用デザート
グルコレスキュー 1箱 5包入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5包)
注文コード
84296828
品番
-
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥496
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
1包に10g(0.5単位)のブドウ糖
水なしで補給できるゼリー状
甘酸っぱいヨーグルト味
コンパクトなアルミ包装
仕様
●容量:25g/包●エネルギー:40kcal(1包あたり)●▼タンパク質:0g●▼脂質:0g●▼炭水化物:10g●▼ナトリウム:10mg●▼リン:0mg●▼カリウム:1mg
アズワン品番
68-1971-55