菊地シート工業
菊地シート工業の 窓まわり
菊地シート工業の ブラインド・カーテン
菊地シート工業の カーテン
耐寒保冷カーテン1070×2050mm 2枚入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
84296846
品番
AZ-THK107205-2
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
耐寒性のあるシートで低温下でも硬化しにくく、しなやかな質感を保ちます。
冷蔵・冷凍倉庫の出入口に取り付けることで冷気を逃さず空調効率をアップ、節電にも効果的です。
仕様
●サイズ:幅1070×長さ2050mm●厚み:0.31mm●ハトメ:上辺4個/枚●色:オフホワイト●防炎製品認定品●耐寒温度:-70℃の温度環境で異常なし(メーカーデータ)●このシートは、ちりやほこりが付着しやすい素材です。防塵や美観を要求される場所には適しておりません。
アズワン品番
67-9249-93