アイセブンシュート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84297108 品番ICS-960
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

コンクリートを打設場所まで落とし込む管
ホッパーと組み合わせて使用
落とし込む高さに合わせて連結可能(20本まで)
積み重ねて収納できるので、保管場所を取りません。下部にスリットがあり、スムーズに取り外せます。

仕様●上部(mm):250●下部(mm):200●全長(mm):960●厚み(mm):5●連結本数(本):20●有効長(m):16●チェーン長さ(cm):76●質量(kg):5●材質:PPポリプロピレン アズワン品番67-9209-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする