ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ランヤード 墜落制止用器具
コルトリトラ ランヤード:巻取式
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84297485
品番
THL-CR93SV-21KS-BK-130KG-R23
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
軽量・小型の巻取式ランヤード。ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
仕様
●ランヤード:巻取式 幅18mm×長さ1550mm●構造物側:フック FS-93SV(軽量・SV回転)●人体側:ショックアブソーバ+カラビナ FS-21KS/フックハンガー付●重さ(g):約880●ショックアブソーバの表示 使用可能質量(kg):130●ショックアブソーバの表示 最大自由落下距離(m):2.3●ショックアブソーバの表示 落下距離(m):3.2~ 4.5
アズワン品番
67-9212-45