曜日別特売
E1110 強力結露吸水テープ10m シルバー ニトムズ 84297817

E1110 強力結露吸水テープ10m シルバー ニトムズ 84297817
E1110 強力結露吸水テープ10m シルバー ニトムズ 84297817
E1110 強力結露吸水テープ10m シルバー ニトムズ 84297817

強力結露吸水テープ10m シルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード84297817品番E1110
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。
凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。
本品は1m当たり最大約130gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです。
結露・カビの防止に。
壁・床の腐食防止に。

仕様●色:シルバー●幅(mm):30●厚さ(mm):4.5●長さ(m):10●材質/仕上:基材:吸水性不織布、ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤●原産国:中国●コード番号:441-7640アズワン品番67-9229-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする