ミネベアミツミ
ミネベアミツミの ベアリング(軸受)
ミネベアミツミの 樹脂/プラスチック
ミネベアミツミの 標準タイプ(穴あき)
ミネチュアベアリング Rシリーズ ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84298264
品番
DDR-720ZZY03
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。
ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
仕様
●タイプ:両シールド付●材質:ステンレス鋼●ISO/JIS呼び番号:●主要寸法(mm)内径d:2●主要寸法(mm)外径D:7●主要寸法(mm)幅B:3●肩径(mm)外輪Lo:5.93●肩径(mm)内輪Li:3.8●基本定格荷重(N)動荷重Cr:380●基本定格荷重(N)静荷重Cor:126
アズワン品番
68-1081-26
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方