イージーホーム80 ローメッシュ WH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84298684 品番C321
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

楽々出し入れ、前面扉と天井面も大きく開いてお手入れも簡単!
幅広い生き物に対応する約20×20mmメッシュが細かいイージーホームのローメッシュ!
外漏れしない引き出し式樹脂トレイでお掃除楽々!
ワイヤーメッシュスノコ設置(ピッチ約12×12mm)
ロック機能のキャスター付!

仕様●材質:スチール、ABS、PS、PP樹脂●商品サイズ:組立サイズ/幅810×奥行505×高さ660mm(キャスター部50mm含む)、メッシュピッチ/約幅20×奥行20mm、床面/80ローメッシュ専用スノコ1枚●対象生体:うさぎ・モルモット・フェレット・チンチラ・デグー・リス・フクロモモンガ・ラット・小鳥(中型インコ)など アズワン品番68-1070-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする