エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験関連品
7.9x90mm パワーブラシ ハイカーボンスチール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84299540
品番
EA819EJ-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥842
販売価格(税別)
¥
765
バスケットに入れる
シングルねじり、シングルステム型
管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に
細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。
電動・手動兼用
仕様
●ブラシ材質:ハイカーボンスチール●ブラシ長:25mm●全長:90mm●軸径:約3mm●ブラシ径:7.9mm●適用:スチール、ステンレス、真鍮
アズワン品番
68-1856-52