大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)の エンジン関連
大橋産業(BAL)の オイルフィルター関連工具
大橋産業(BAL)の オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
タイヤエアゲージ ホースツキ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84299567
品番
1224
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ダイヤフラム式
減圧/ワンタッチリセットボタン付
測定値保持機能付
仕様
●測定可能範囲:50〜400kPa●精度:±5%●ホース長:270mm●製品サイズ:53(W)×480(L)×31(H)mm●質量:220g
アズワン品番
68-0827-85