エアレギュレータ 20AGシリーズ G 1/2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84299689 品番20AG-X4G-PH100
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥151,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Norgren圧力レギュレータ
高流量用途向けの、汎用のポート付きレギュレータです。
大型のダイアフラムデザインで流量需要及びライン圧力の変化に正確迅速に反応すると同時に、均衡弁で入力圧力と出力圧力の差を減らします。

仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:20AG●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8インチ●一体型チェックバルブ:Y●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●圧力ゲージポートネジ規格:G●RoHS適合状況:適合●コード番号:822-4046 アズワン品番68-4150-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする