VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の バイオ・食品(菌)関連用品
VIOLAMO(ビオラモ)の 培養用品
VIOLAMO(ビオラモ)の クライオバイアル
ビオラモスクエアペトリディッシュ 1箱 10枚×24包入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24包×10枚)
注文コード
84299734
品番
VSD-126
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
透明性に優れており観察等に適しています。
底部に目盛付のグリッドが入っており、観察時に指標として使用可能です。
仕様
●外寸法(mm):126.4×126.4×20●培養面積(cm2):139●入数:1箱(10枚/包×24包入)●材質:PS(USPクラスVI適合)●グリッドサイズ:18×18mm(6×6グリッド)●内寸法:118.70×118.70×11.60mm●滅菌済(SAL 10^-6)
アズワン品番
4-5746-01