集塵機 50W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84299899 品番CKU-080AT3-HC
参考基準価格(税別)¥190,300 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

クリーンルーム内の生産機器などから発生する浮遊粉塵の除去に効果を発揮する集塵機です。小型ながら高性能な風量型集塵機です。

仕様●出力(W):50●電圧:100V 単相●周波数:50/60Hz●定格電流(A):2.4●最大風量(m3/min):2.9●最大静圧(kPa):2.5●騒音値(dB):54〜58●吸込口(ホース)サイズ:Φ65●本体寸法(D×W×Hmm):385×290×276●質量(kg):10.3 アズワン品番68-1425-98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする