76x80x145mm スプレー缶ホルダー マグネット付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84300224 品番EA508SM-82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,202
販売価格(税別)
3,820

キャビネットなどの側面に貼り付けて、スプレー缶を保管するホルダー
背面マグネットには取付け対象を傷めにくいラバーを装着
大型円形マグネットで耐荷重3kgを確保
オイルドレーナーの側面や廃油受皿に貼り付け「フィルタオイルキャッチャー」(EA604AV-1)の利用にも便利

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:YKHD-04●サイズ(mm):Φ62〜74●耐荷重(kg):3●収納数:1●材質:ポリカーボネート アズワン品番68-1818-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする