デュアルサイリスタモジュール 1600V 320A 7-Pin A 43a

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84300258 品番SKKT 273/16 E
参考基準価格(税別)¥66,700 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

UL認定コンポーネント
デュアルサイリスタモジュール、SKKT SEMIPACK 3シリーズ、Semikron
デュアルシリーズサイリスタ

仕様●サイリスタタイプ:SCR●最大ゲートトリガー電圧:2 (Min)V●最大ゲートトリガー電流:150 (Min)mA●最大保持電流:500mA●定格平均オン電流:320A●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:9500A●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:A 43a●ピン数:7●ピークオンステージ電圧:1.45V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V●繰返しピークオフステート電流:100mA●寸法:115 x 50.3 x 52mm●幅:50.3mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:905-6188 アズワン品番68-4150-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする