ソケットセット 3/8DR. 14pcs

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(14点) 注文コード84300310 品番RS-09523
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800

SATAの 3/8(9.5mm)ソケットセット 14点
ケース付き

仕様●サイズ:3/8DR.●入組点数:14点●セット内容●6角ソケット:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm●ラチェットハンドル(ギア数60)●首振りエクステンションバー:3"●パッケージサイス:100×332×40mm アズワン品番68-0947-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする