ビオレ クリアふきとりシート 7枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(7枚) 注文コード84300337 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300

毛穴の凹みのファンデまでジュワッと浮かせて逃がさない!
液たっぷりの大判シートで洗ってるようにふきとれるメイク落とし。肌スッキリ。
汚れキャッチ&ホールドシート採用
ふきとった後の洗顔はいりません
着色料フリー
オイルフリー
アレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起こらないというわけではありません)
素肌の時の洗顔代わりとしてもお使いいただけます
クリアなアクアフローラルの香り

仕様●内容量:7枚入●成分:水、エタノール、BG、ラウリン酸PEG-12、PEG/PPG/ポリブチレングリコール-8/5/3グリセリン、PEG-8、PEG-6(カプリル酸/カプリン酸)グリセリズ、ステアロイルメチルタウリンNa、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、EDTA-2Na、水酸化K、香料、フェノキシエタノール、メチルパラベン●香り:クリアなアクアフローラルの香り アズワン品番68-4181-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする