#3 ブレーキドラムビス用ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84300425 品番EA604FC-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ブレーキドラムビス・ドアヒンジボルト等の脱着作業に
電気が流れているものには使用しないで下さい。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AB-5●先端:+#3●全長:270mm●ハンドル長:152mm●重量:260g アズワン品番68-1828-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする