アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の 人体/標本/生物
ほうせんかの種 幼保教材
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84300495
品番
21231
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ほうせんかを育てるセット!ワークシートをダウンロードして成長の記録が取れる!
種に付属するテキストからワークシートをダウンロードして成長の記録が取れます。
仕様
●商品サイズ:84×139mm●セット内容:花の種 ホウセンカ×1●1個重量(g):7●材質:種●1個梱包形態:袋入●製造国:日本
アズワン品番
68-0446-69