エスコ
エスコの クリーンルーム用清掃用品
エスコの クリーンルーム用粘着ローラー
6.4mmx76m ポリプロロープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84300967
品番
EA628GL-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,262
販売価格(税別)
¥
8,420
バスケットに入れる
防カビ、耐候性処理
はっきり見える黄色にグリーンのランナー
仕様
●ロープサイズ:6.4mm×76m●引張強度:5.0kN●材質:ポリエチレン●重量:1.8kg
アズワン品番
68-1833-97