仕様●サイズ(mm):66×66×12●培養面積(1ウェル)(cm2):2.00●入数:1箱(4枚/包×30包入)●ワーキングボリューム:1.00mL(1ウェル)●ウェル直径:Φ15.80mm●材質:PS(USPクラスVI適合)●電子線滅菌済(SAL 10^-6)●Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性(cytotoxic)・遺伝毒性(genotoxic)・変異原性(mutagenic)フリー●胎胚毒性(MEA)テスト済●表面処理:細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)●※使用は研究目的に限ります。診断や治療など医療目的には使用しないでください。
アズワン品番4-5745-01