ニードル弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●バルブの方向:インライン●接続:3/8 in●ボディ材質:ステンレス鋼●最大使用圧力:345 bar●流量係数(Kv値):0.63m3/h●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:432-5218 注文コード84301037 品番6A-V6LR-SS
参考基準価格(税別)¥47,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

「V」シリーズニードルバルブ
プロセス制御、発電、計装用途におけるポジティブリークタイト遮断及び調整用 圧力定格: 5000 psig (345バール) 本体材質: ASTM A182タイプF316 動作温度範囲: -54 → +232 ℃ ブラントステム先端(30 °)で隔絶と粗い流量制御 PTFE製ステムシール

仕様●バルブの方向:インライン●接続:3/8 in●ボディ材質:ステンレス鋼●最大使用圧力:345 bar●流量係数(Kv値):0.63m3/h●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:432-5218 アズワン品番68-4150-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする